Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-3-630-WB-3W* WAHLLAENGE 2,26M-3,24M 630A, N + PE, 8-12 ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-3-630-WB-3W* WAHLLAENGE 2,26M-3,24M 630A, N + PE, 8-12 ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261527

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 630 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515724728

Sonepar Artikelnummer

121073749

Hersteller Artikelnummer

BVP:261527

Hersteller Typ

BVP:261527

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261527

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

630 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP52

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

12

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

126 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

45.900 kg

    Bd2a-3-630-wb-3w* wahllänge 2,26m-3,24m 630a, n + pe, 8-12 abgangsstellen

    Dieses Produkt ist ein ähnlicher Verteiler für die effiziente Stromverteilung in elektrischen Anwendungen.

    Technische Details:

    • Maximale Stromstärke: 630A
    • Abmessungen: 2,26m - 3,24m
    • Material: N + PE
    • Anzahl der Abgangsstellen: 8-12

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anpassung an verschiedene elektrische Anforderungen
    • Hohe Flexibilität bei der Installation und Nutzung
    • Sichere und zuverlässige Stromverteilung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie