Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-3-630-WO-1W* WAHLLAENGE 0,50M-1,24M 630A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-3-630-WO-1W* WAHLLAENGE 0,50M-1,24M 630A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261541

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 630 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515724810

Sonepar Artikelnummer

121073798

Hersteller Artikelnummer

BVP:261541

Hersteller Typ

BVP:261541

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261541

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

630 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

126 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

19.900 kg

    Bd2a-3-630-wo-1w* wahllaenge 0,50m-1,24m 630a, n + pe, ohne abgangsstellen

    This product is a distribution board designed to handle a current of 630A with specific dimensions and configurations.

    Technische Details:

    • Current rating: 630A
    • Length: 0.50m to 1.24m
    • Number of poles: N + PE
    • Type: Ohne Abgangsstellen

    Kunden Vorteile:

    • Facilitates efficient distribution of electrical power.
    • Offers flexibility in installation length.
    • Ensures reliable grounding with integrated PE.
    • Designed for modular setups.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie