SIEMENS - BD2A-3-630-WO-2W* WAHLLAENGE 1,26M-2,24M 630A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261540
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 630 A
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515724803
Sonepar Artikelnummer
121073734
Hersteller Artikelnummer
BVP:261540
Hersteller Typ
BVP:261540
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261540
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
630 A
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Breite:
167 mm
Höhe:
126 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
31.500 kg
- Längenanpassung von 1,26 M bis 2,24 M
- Nennstromstärke: 630 A
- Neutralleiter (N) und Schutzleiter (PE) integriert
- Ohne Abgangsstellen
- Flexibilität in der Installation durch anpassbare Längen
- Erhöhte Sicherheit durch integrierte Neutral- und Schutzleiter
- Effiziente Nutzung des verfügbaren Raumes ohne Abgangsstellen
BD2A-3-630-WO-2W* Wahllängen 1,26M-2,24M 630A, N + PE, ohne Abgangsstellen
Dieses Produkt ist eine hochwertige elektrische Lösung, die eine flexible Längenanpassung bei einer hohen Nennstromstärke von 630 A bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


