Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-3-800-SB-1 STANDARDLAENGE 1,25M 800A, N + PE, 4 ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-3-800-SB-1 STANDARDLAENGE 1,25M 800A, N + PE, 4 ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261505

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 800 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169786034

Sonepar Artikelnummer

121073681

Hersteller Artikelnummer

BVP:261505

Hersteller Typ

BVP:261505

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261505

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

800 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP52

Länge:

125 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

4

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

126 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

19.100 kg

    Bd2a-3-800-sb-1 Standardlaenge 1,25m 800a, N + Pe, 4 Abgangsstellen

    Der BD2A-3-800-SB-1 ist ein leistungsstarker Verteiler mit einer Standardlänge von 1,25 m, der für 800 A Strom ausgelegt ist und über vier Abgangsstellen verfügt.

    Technische Details:

    • Standardlänge: 1,25 m
    • Nennstrom: 800 A
    • Phasenkonfiguration: N + PE
    • Anzahl der Abgangsstellen: 4

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität durch mehrere Abgangsstellen.
    • Robuste Bauweise für zuverlässigen Einsatz.
    • Effiziente Stromverteilung für verschiedene Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie