Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-3-800-SB-2 STANDARDLAENGE 2,25M 800A, N + PE, 8 ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-3-800-SB-2 STANDARDLAENGE 2,25M 800A, N + PE, 8 ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261506

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 800 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169786041

Sonepar Artikelnummer

121073697

Hersteller Artikelnummer

BVP:261506

Hersteller Typ

BVP:261506

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261506

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

800 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP52

Länge:

225 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

8

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

126 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

27.500 kg

    Bd2a-3-800-sb-2 standardlaenge 2,25m 800a, n + pe, 8 abgangsstellen

    Der BD2A-3-800-SB-2 ist ein leistungsstarker Verteilungsschrank, der für die sichere Verteilung von elektrischer Energie in industriellen Anwendungen konzipiert ist.

    Technische Details:

    • Länge: 2,25 m
    • Stromstärke: 800 A
    • Neutralleiter: N + PE
    • Anzahl der Abgangsstellen: 8

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität: Dank der modularen Bauweise können Anpassungen leicht vorgenommen werden.
    • Verlässliche Energieverteilung: Sorgt für eine stabile und sichere Stromversorgung in anspruchsvollen Umgebungen.
    • Einfache Installation: Das kompakte Design erleichtert die Installation im bestehenden System.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie