Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-3-800-SB-3 STANDARDLAENGE 3,25M 800A, N + PE, 12 ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-3-800-SB-3 STANDARDLAENGE 3,25M 800A, N + PE, 12 ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261507

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 800 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169786058

Sonepar Artikelnummer

121073747

Hersteller Artikelnummer

BVP:261507

Hersteller Typ

BVP:261507

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261507

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

800 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP52

Länge:

325 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

12

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

126 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

39.900 kg

    Bd2a-3-800-sb-3 Standardlaenge 3,25m 800a, N + Pe, 12 Abgangsstellen

    Der BD2A-3-800-SB-3 ist ein vielseitiges Verteilergerät mit einer Standardlänge von 3,25 m und 800 A Kapazität, ideal für die Verteilung von elektrischer Energie.

    Technische Details:

    • Standardlänge: 3,25 m
    • Betriebsstrom: 800 A
    • Neutralleiter (N) + Schutzleiter (PE)
    • Anzahl der Abgangsstellen: 12

    Kunden Vorteile:

    • Flexibel einsetzbar für unterschiedliche Elektroinstallationen
    • Robuste Konstruktion für zuverlässige Leistung
    • Effiziente Energieverteilung dank optimaler Abgangsstellen-Anordnung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie