Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-3-800-SO-1 STANDARDLAENGE 1,25M 800A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-3-800-SO-1 STANDARDLAENGE 1,25M 800A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261508

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 800 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169786065

Sonepar Artikelnummer

121073723

Hersteller Artikelnummer

BVP:261508

Hersteller Typ

BVP:261508

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261508

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

800 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

125 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

126 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

19.600 kg

    Bd2a-3-800-so-1 standardlaenge 1,25m 800a, n + pe, ohne abgangsstellen

    Der BD2A-3-800-SO-1 ist ein Stromverteilungsgerät mit einer Standardlänge von 1,25m und einer Kapazität von 800A, ideal für verschiedene Anwendungen.

    Technische Details:

    • Standardlänge: 1,25 m
    • Nennstrom: 800 A
    • Phasen: N + PE
    • Ohne Abgangsstellen

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und flexibler Einsatz in verschiedenen Installationen.
    • Hohe Leistungskapazität zur Unterstützung umfangreicher elektrischer Systeme.
    • Optimale Sicherheit durch die Verwendung von N und PE.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie