SIEMENS - BD2A-3-800-SO-2 STANDARDLAENGE 2,25M 800A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261509
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 800 A
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169786072
Sonepar Artikelnummer
121073731
Hersteller Artikelnummer
BVP:261509
Hersteller Typ
BVP:261509
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261509
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
800 A
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
225 mm
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Breite:
167 mm
Höhe:
126 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
28.500 kg
- Standard length: 2.25 meters
- Rated current: 800A
- Connections: N + PE
- Without branching terminals
- Easy installation due to standard dimensions
- Reliable performance in high-current applications
- Minimized complexity with no branching terminals required
Bd2a-3-800-so-2 standardlaenge 2,25m 800a, n + pe, ohne abgangsstellen
This product is a connector with a standard length of 2.25 meters designed for 800A applications, including neutral and PE connections without branching terminals.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


