SIEMENS - BD2A-3-800-WB-2W* WAHLLAENGE 1,26M-2,24M 800A, N + PE, 4-8 ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261530
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 800 A
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515724759
Sonepar Artikelnummer
121073797
Hersteller Artikelnummer
BVP:261530
Hersteller Typ
BVP:261530
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261530
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
800 A
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP52
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
Nein
Anzahl der Abgangsstellen:
8
RAL-Nummer:
7035
Breite:
167 mm
Höhe:
126 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
31.500 kg
- Dimension: 1,26M-2,24M
- Rated current: 800A
- Neutral and protective earth (N + PE)
- Number of outgoing circuits: 4-8
- Enhanced electrical distribution performance with a high current rating.
- Flexible installation options due to adjustable dimensions.
- Improved safety features with integrated neutral and protective earth.
- Customizable configurations to meet specific project needs.
BD2A-3-800-WB-2W* WAHLLAENGE 1,26M-2,24M 800A, N + PE, 4-8 ABGANGSSTELLEN
This product is a high-capacity distribution panel designed for efficient electrical management in industrial applications.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


