Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-3-800-WB-3W* WAHLLAENGE 2,26M-3,24M 800A, N + PE, 8-12 ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-3-800-WB-3W* WAHLLAENGE 2,26M-3,24M 800A, N + PE, 8-12 ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261529

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 800 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515724742

Sonepar Artikelnummer

121073733

Hersteller Artikelnummer

BVP:261529

Hersteller Typ

BVP:261529

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261529

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

800 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP52

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

12

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

126 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

45.900 kg

    Bd2A-3-800-Wb-3W* Wahllaenge 2,26M-3,24M 800A, N + Pe, 8-12 Abgangsstellen

    Der WAHLLAENGE 2,26M-3,24M 800A bietet eine zuverlässige Verteilung elektrischer Energie mit mehreren Abgangsstellen für verschiedene Anwendungen.

    Technische Details:

    • Maximale Stromstärke: 800A
    • Abmessungen: 2,26M - 3,24M
    • Anzahl der Abgangsstellen: 8-12
    • Inklusive Neutral- und Schutzleiter (N + PE)

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht flexible Energieverteilung für verschiedene Installationen.
    • Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit in der Stromversorgung.
    • Einfacher Zugang zu Abgangsstellen für schnelle Wartung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie