Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-3-800-WO-1W* WAHLLAENGE 0,50M-1,24M 800A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-3-800-WO-1W* WAHLLAENGE 0,50M-1,24M 800A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261544

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 800 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515724841

Sonepar Artikelnummer

121073685

Hersteller Artikelnummer

BVP:261544

Hersteller Typ

BVP:261544

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261544

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

800 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

126 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

19.900 kg

    Bd2a-3-800-wo-1w* wahllaenge 0,50m-1,24m 800a, n + pe, ohne abgangsstellen

    This product is designed for electrical applications, providing reliable connection with a rated current of 800A.

    Technische Details:

    • Rated current: 800A
    • Length options: 0.50m - 1.24m
    • Includes: Neutral (N) and PE connections
    • Abgangsstellen: Ohne (no outgoing terminals)

    Kunden Vorteile:

    • Efficient connectivity for high current applications.
    • Flexible length options for various installation requirements.
    • Enhances safety with integrated neutral and PE connections.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie