Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-3-800-WO-2W* WAHLLAENGE 1,26M-2,24M 800A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-3-800-WO-2W* WAHLLAENGE 1,26M-2,24M 800A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261543

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 800 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515724834

Sonepar Artikelnummer

121073766

Hersteller Artikelnummer

BVP:261543

Hersteller Typ

BVP:261543

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261543

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

800 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

126 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

31.500 kg

    Bd2a-3-800-wo-2w* wahllaenge 1,26m-2,24m 800a, n + pe, ohne abgangsstellen

    This product is a robust electrical panel designed for effective distribution of power with dimensions ranging from 1.26m to 2.24m and a capacity of 800A.

    Technische Details:

    • Abmessungen: 1,26m - 2,24m
    • Stromstärke: 800A
    • Typ: N + PE
    • Ohne Abgangsstellen

    Kunden Vorteile:

    • Sichere und zuverlässige Stromverteilung
    • Flexible Installationsmöglichkeiten aufgrund der variablen Länge
    • Optimale Nutzung des vorhandenen Platzes durch kompakte Bauweise

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie