Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-3-800-WO-3W* WAHLLAENGE 2,26M-3,24M 800A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-3-800-WO-3W* WAHLLAENGE 2,26M-3,24M 800A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261542

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 800 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515724827

Sonepar Artikelnummer

121073783

Hersteller Artikelnummer

BVP:261542

Hersteller Typ

BVP:261542

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261542

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

800 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

126 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

45.900 kg

    Bd2a-3-800-wo-3w* Wahallenge 2,26m-3,24m 800a, N + Pe, Ohne Abgangsstellen

    Dieses Produkt ist ein Wahallenge für die Stromverteilung, das eine zuverlässige Verbindung und hohe Leistung bietet.

    Technische Details:

    • Größenbereich: 2,26m - 3,24m
    • Nennstrom: 800A
    • Phasen: N + PE
    • Ohne Abgangsstellen

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Stromverteilung für verschiedene Anwendungen
    • Langlebigkeit und Zuverlässigkeit im Betrieb
    • Einfache Installation durch die kompakte Bauweise

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie