Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-400-EE BD2A ENDEINSPEISUNG MIT ZUBEHOE R 400A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-400-EE BD2A ENDEINSPEISUNG MIT ZUBEHOE R 400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261995

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169787666

Sonepar Artikelnummer

121073996

Hersteller Artikelnummer

BVP:261995

Hersteller Typ

BVP:261995

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261995

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

400 A

Einspeisungsstelle:

Ende

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Länge:

687 mm

Breite:

440 mm

Höhe:

200 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

13.300 kg

    BD2A-400-EE BD2A ENDEINSPEISUNG MIT ZUBEHOE R 400A

    Der BD2A-400-EE ist eine leistungsstarke Endeinspeisung zur Sicherstellung einer zuverlässigen Energieversorgung mit einem Nennstrom von 400A.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 400A
    • Typ: BD2A ENDEINSPEISUNG
    • Zubehöre: Mit Zubehör

    Kunden Vorteile:

    • Stabile und zuverlässige Energieversorgung für anspruchsvolle Anwendungen.
    • Einfacher Installationsprozess dank des mitgelieferten Zubehörs.
    • Optimierte Leistungseffizienz für reduzierte Betriebskosten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie