SIEMENS - BD2A-400-EE-EBAL BD2A ENDEINSPEISUNG 400A FUER EINLEITERKABEL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:611097
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A
Einspeisungsstelle - Ende
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169817073
Sonepar Artikelnummer
121074004
Hersteller Artikelnummer
BVP:611097
Hersteller Typ
BVP:611097
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:611097
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
400 A
Einspeisungsstelle:
Ende
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
605 mm
Breite:
440 mm
Höhe:
200 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
13.300 kg
- Nennstrom: 400A
- Typ: BD2A
- Kompatibel mit Einleiterkabeln
- Geeignet für unterschiedliche Installationsumgebungen
- Erhöhte Zuverlässigkeit bei der Stromverteilung
- Einfacher Installationsprozess
- Optimierte Leistung und Effizienz
- Längere Lebensdauer der Kabelanlagen
BD2A-400-EE-EBAL BD2A ENDEINSPEISUNG 400A FUER EINLEITERKABEL
Der BD2A-400-EE-EBAL ist eine Endspeisung für Einleiterkabel mit einer Nennstromstärke von 400A, die eine effiziente Stromverteilung ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


