SIEMENS - BD2A-400-EE-KR BD2A ENDEINSPEISUNG 400A FUER MEHRLEITERKABEL MIT KABELRAUM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:611095
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A
Einspeisungsstelle - Ende
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169817059
Sonepar Artikelnummer
121073998
Hersteller Artikelnummer
BVP:611095
Hersteller Typ
BVP:611095
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:611095
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
400 A
Einspeisungsstelle:
Ende
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
853 mm
Breite:
462 mm
Höhe:
200 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
16.500 kg
- Nennstrom: 400A
- Typ: BD2A
- Geeignet für Mehrleiterkabel
- Inklusive Kabelraum
- Ermöglicht eine effiziente Energieverteilung.
- Robuste Bauweise sorgt für langfristige Zuverlässigkeit.
- Einfacher Zugang zum Kabelraum für Installation und Wartung.
Bd2a-400-ee-kr bd2a endeinspeisung 400a fuer mehrleiterkabel mit kabelraum
Das Produkt dient als Endeinspeisung für Mehrleiterkabel mit einem Nennstrom von 400A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


