SIEMENS - BD2A-400-EE-KR-EBAL BD2A ENDEINSPEISUNG 400A FUER EINLEITERKABEL MIT KABELRAUM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:611099
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A
Einspeisungsstelle - Ende
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169817097
Sonepar Artikelnummer
121074021
Hersteller Artikelnummer
BVP:611099
Hersteller Typ
BVP:611099
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:611099
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
400 A
Einspeisungsstelle:
Ende
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
853 mm
Breite:
462 mm
Höhe:
200 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
16.500 kg
- maximale Stromstärke: 400A
- für Einleiterkabel
- ausgestattet mit Kabelraum
- einfaches Kabelmanagement durch integrierten Kabelraum
- hohe Stromtragfähigkeit für leistungsstarke Anwendungen
- robuste Bauweise für zuverlässigen Betrieb
Bd2a-400-ee-kr-ebal bd2a endeinspeisung 400a fuer einleiterkabel mit kabelraum
Der BD2A-400-EE-KR-EBAL ist eine Endeinspeisung, die für Einleiterkabel mit einer Stromstärke von 400A ausgelegt ist und über einen Kabelraum verfügt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


