SIEMENS - BD2A-400-LH-G* KNIE HINTEN X 0,36M / Y 0,36M 1 60A-400A WINKEL 85 GRAD-175 GRA D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261858
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 8.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515725596
Sonepar Artikelnummer
121073895
Hersteller Artikelnummer
BVP:261858
Hersteller Typ
BVP:261858
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261858
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
8.000 kg
- Winkelgrad: 85 Grad-175 Grad
- Stromstärke: 60A-400A
- Dimensionen: X 0,36M / Y 0,36M
- Optimale Flexibilität durch die variable Winkelverstellung.
- Hohe Stromtragfähigkeit, geeignet für anspruchsvolle Anwendungen.
- Kompakte Bauweise für einfache Integration in bestehende Systeme.
Bd2a-400-lh-g*
Das Produkt BD2A-400-LH-G* ist ein 60A-400A Winkel mit einem 85 Grad-175 Grad Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


