Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-400-LH KNIE HINTEN X 0,36M / Y 0,36M 1 60A-400A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-400-LH KNIE HINTEN X 0,36M / Y 0,36M 1 60A-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261793

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 8.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169787130

Sonepar Artikelnummer

121073971

Hersteller Artikelnummer

BVP:261793

Hersteller Typ

BVP:261793

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261793

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

8.500 kg

    Bd2a-400-lh knie hinten x 0,36m / y 0,36m 1 60a-400a

    This product is designed for safe and efficient operation in electrical systems with a current rating of 60A to 400A.

    Technische Einzelheiten:

    • Typ: Knie hinten
    • Dimensionen: X 0,36M / Y 0,36M
    • Stromstärke: 60A - 400A

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine präzise Anpassung in elektrischen Installationen.
    • Hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an verschiedene Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie