SIEMENS - BD2A-400-LH-X* KNIE HINTEN X 0,36M-1,25M / Y 0 ,36M 160A-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261846
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 18.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515725473
Sonepar Artikelnummer
121073840
Hersteller Artikelnummer
BVP:261846
Hersteller Typ
BVP:261846
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261846
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
18.000 kg
- Modell: BD2A-400-LH-X*
- Maximaler Biegeradius: X 0,36M-1,25M
- Y-Dimension: Y 0,36M
- Nennstrom: 160A-400A
- Hohe Flexibilität bei der Biegung unterschiedlicher Materialien.
- Verlässliche Leistung in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen.
- Einfache Handhabung und Installation für eine schnellere Inbetriebnahme.
BD2A-400-LH-X* Knie Hinten X 0,36M-1,25M / Y 0 ,36M 160A-400A
This product is designed for efficient bending applications in various industrial settings.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


