Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-400-LH-X*/Y*-G* KNIE HINTEN X/Y 0,36M-1,25M 160 A-400A WINKEL 85 GRAD-17...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-400-LH-X*/Y*-G* KNIE HINTEN X/Y 0,36M-1,25M 160 A-400A WINKEL 85 GRAD-17...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261861

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 28.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515725626

Sonepar Artikelnummer

121073928

Hersteller Artikelnummer

BVP:261861

Hersteller Typ

BVP:261861

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261861

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

28.000 kg

    Bd2a-400-lh-x*/y*-g* knie hinten x/y 0,36m-1,25m 160 a-400a winkel 85 grad-175 grad

    Der BD2A-400-LH-X*/Y*-G* ist ein flexibler Kniegelenk für Anwendungen, die eine variable Spannweite von 0,36 m bis 1,25 m benötigen.

    Technische Details:

    • Spannbereich: 0,36 m bis 1,25 m
    • Stromstärke: 160 A bis 400 A
    • Winkelbereich: 85 Grad bis 175 Grad

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität in der Anwendung dank variabler Spannweite.
    • Unterstützt eine große Bandbreite
    • Optimale Betriebsbedingungen durch verstellbare Winkel.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie