Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-400-LH-X*/Y* KNIE HINTEN X/Y 0,36M-1,25M16 0A-400A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-400-LH-X*/Y* KNIE HINTEN X/Y 0,36M-1,25M16 0A-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261848

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 28.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515725497

Sonepar Artikelnummer

121073915

Hersteller Artikelnummer

BVP:261848

Hersteller Typ

BVP:261848

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261848

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

28.000 kg

    Bd2A-400-Lh-X*/Y* Knie Hinten X/Y 0,36M-1,25M 16 0A-400A

    Der BD2A-400-LH-X*/Y* ist ein flexibles Kniesystem, das für Anwendungen mit einem Verstellbereich von 0,36 m bis 1,25 m entwickelt wurde.

    Technische Details:

    • Verstellbereich: 0,36 m - 1,25 m
    • Lastkapazität: 16 0A - 400A
    • Typ: Knie hinten X/Y

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine präzise Anpassung an unterschiedliche Anwendungen.
    • Robuste Bauweise für hohe Zuverlässigkeit.
    • Verbesserte Effizienz durch flexibles Design.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie