SIEMENS - BD2A-400-LH-Y*-G* KNIE HINTEN X 0,36M / Y 0,36M-1 ,25M 160A-400A WINKEL 85 GR...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261860
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 18.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515725619
Sonepar Artikelnummer
121073958
Hersteller Artikelnummer
BVP:261860
Hersteller Typ
BVP:261860
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261860
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
18.000 kg
- Dimensions: X 0,36M / Y 0,36M - 1,25M
- Compatible current ratings: 160A - 400A
- Angle specifications: 85 degrees and 75 degrees
- Enhanced versatility for different installation angles
- Capable of handling substantial electrical currents safely
- Designed for durability and long-term reliability in usage
Bd2a-400-Lh-y*-g*
The BD2A-400-LH-Y*-G* is a reliable high-performance knee designed for efficient angle adjustments in electrical installations, accommodating various loads up to 400A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


