SIEMENS - BD2A-400-LH-Y* KNIE HINTEN X 0,36M / Y 0,36M-1 ,25M 160A-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261847
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 18.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515725480
Sonepar Artikelnummer
121073817
Hersteller Artikelnummer
BVP:261847
Hersteller Typ
BVP:261847
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261847
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
18.000 kg
- Typ: Knie hinten
- Maße: X 0,36m / Y 0,36m-1,25m
- Stromstärke: 160A-400A
- Optimale Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Installationsbedingungen.
- Hohe Stromtragfähigkeit für anspruchsvolle Anwendungen.
- Verbesserte Leistungseffizienz in der Automatisierungstechnik.
Bd2a-400-lh-y* Knie hinten x 0,36m / y 0,36m-1 ,25m 160a-400a
Der BD2A-400-LH-Y* ist ein hochleistungsfähiger Kniegelenk, das für flexible Anwendungen in der industriellen Automatisierung entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


