SIEMENS - BD2A-400-LL-G* Winkel links X=0,36(0,38)m / Y=0,36(0,38)m 160A-400A Winkel 85...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261870
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 8.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515725718
Sonepar Artikelnummer
121073843
Hersteller Artikelnummer
BVP:261870
Hersteller Typ
BVP:261870
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261870
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
8.000 kg
- Winkel links
- X=0,36(0,38)m
- Y=0,36(0,38)m
- Current range: 160A-400A
- Angle range: 85°-175°
- Facilitates precise angle adjustments for optimal installation.
- Accommodates a broad current range for versatility in applications.
- Designed for reliability and efficiency in electrical systems.
BD2A-400-LL-G*
The BD2A-400-LL-G* is designed for effective angle adjustments in electrical installations, supporting currents from 160A to 400A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


