Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-400-LL WINKEL LINKS X 0,36M / Y 0,36M 160A-400A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-400-LL WINKEL LINKS X 0,36M / Y 0,36M 160A-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261794

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 8.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169787147

Sonepar Artikelnummer

121073950

Hersteller Artikelnummer

BVP:261794

Hersteller Typ

BVP:261794

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261794

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

8.000 kg

    Bd2a-400-ll winkel links x 0,36m / y 0,36m 160a-400a

    The BD2A-400-LL is a robust connection component designed for seamless assembly in electrical installations, ensuring reliable current handling from 160A to 400A.

    Technische Details:

    • Connection Type: Winkel Links
    • Dimensions: X 0,36m / Y 0,36m
    • Current Rating: 160A - 400A

    Kunden Vorteile:

    • Enhances flexibility in electrical layouts.
    • Supports high current applications for versatile use.
    • Ensures durability and reliability in demanding environments.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie