Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-400-LL-X*-G* Winkel links X=0,36(0,38)m-1,25m / Y=0,36(0,38)m 160A-400A ...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-400-LL-X*-G* Winkel links X=0,36(0,38)m-1,25m / Y=0,36(0,38)m 160A-400A ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261871

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 18.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515725725

Sonepar Artikelnummer

121073820

Hersteller Artikelnummer

BVP:261871

Hersteller Typ

BVP:261871

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261871

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

18.000 kg

    Bd2a-400-ll-x*-g*

    The BD2A-400-LL-X*-G* is a flexible electrical connection solution designed for applications requiring high current capacities and adjustable angles.

    Technische Details:

    • Current range: 160A - 400A
    • Angle adjustment: 85° - 175°
    • Length X: 0.36(0.38)m - 1.25m
    • Width Y: 0.36(0.38)m

    Kunden Vorteile:

    • Versatile installation options due to adjustable angles.
    • High current capacity suitable for demanding applications.
    • Compact design facilitates space-saving solutions.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie