SIEMENS - BD2A-400-LL-X* WINKEL LINKS X 0,36M-1,25M / Y 0,36M 160A-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261855
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 18.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515725565
Sonepar Artikelnummer
121073818
Hersteller Artikelnummer
BVP:261855
Hersteller Typ
BVP:261855
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261855
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
18.000 kg
- Typ: Winkel links
- Länge X: 0,36m - 1,25m
- Länge Y: 0,36m
- Stromstärken: 160A - 400A
- Flexible Anwendungsmöglichkeiten dank variabler Längen.
- Hohe Stromstärke Kapazität sorgt für zuverlässigen Betrieb.
- Einfacher Anschluss dank durchdachtem Design.
Bd2a-400-ll-x* winkel links x 0,36m-1,25m / y 0,36m 160a-400a
Der BD2A-400-LL-X ist eine flexible Verbindungslösung für Anwendungen mit Stromstärken von 160A bis 400A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


