Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-400-LL-X*/Y*-G* Winkel links X/Y=0,36(0,38)m-1,25m 160A-400A Winkel 85°-...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-400-LL-X*/Y*-G* Winkel links X/Y=0,36(0,38)m-1,25m 160A-400A Winkel 85°-...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261873

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 28.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515725749

Sonepar Artikelnummer

121073876

Hersteller Artikelnummer

BVP:261873

Hersteller Typ

BVP:261873

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261873

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

28.000 kg

    BD2A-400-LL-X*/Y*-G*

    The BD2A-400-LL-X*/Y*-G* is designed for precision handling of angles in electrical systems, allowing for flexibility in installation and efficient performance.

    Technische Details:

    • Winkel: 85°-175°
    • X/Y: 0,36(0,38)m-1,25m
    • Stromstärke: 160A-400A

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht flexible Installation dank variabler Winkelanpassung.
    • Optimiert die Effizienz von elektrischen Systemen.
    • Robuste Bauweise für lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie