Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-400-LL-X*/Y* WINKEL LINKS X/Y 0,36M-1,25M1 60A-400A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-400-LL-X*/Y* WINKEL LINKS X/Y 0,36M-1,25M1 60A-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261857

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 28.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515725589

Sonepar Artikelnummer

121073874

Hersteller Artikelnummer

BVP:261857

Hersteller Typ

BVP:261857

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261857

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

28.000 kg

    Bd2a-400-ll-x*/y* winkel links x/y 0,36m-1,25m 1 60a-400a

    Der BD2A-400-LL-X*/Y* ist ein flexibles Verbindungselement, das eine robuste Lösung für elektrische Installationen bietet.

    Technische Details:

    • Typ: Winkel Links
    • Bereich: 0,36m-1,25m
    • Stromstärke: 60A-400A

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität zur Anpassung an verschiedene Installationsanforderungen.
    • Ermöglicht eine einfache und sichere elektrische Verbindung.
    • Robuste Konstruktion für eine lange Lebensdauer unter anspruchsvollen Bedingungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie