SIEMENS - BD2A-400-LL-Y*-G* Winkel links X=0,36(0,38)m / Y=0,36(0,38)m-1,25m 160A-400A ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261872
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 18.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515725732
Sonepar Artikelnummer
121073918
Hersteller Artikelnummer
BVP:261872
Hersteller Typ
BVP:261872
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261872
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
18.000 kg
- X = 0,36 (0,38) m
- Y = 0,36 (0,38) m - 1,25 m
- Stromstärke: 160A - 400A
- Winkel: 85° - 175°
- Flexibles Design ermöglicht Anpassungen an unterschiedliche Installationsbedingungen.
- Ermöglicht eine sichere und zuverlässige Stromverteilung.
- Hochwertige Materialien sorgen für eine lange Lebensdauer und Belastbarkeit.
Bd2a-400-ll-y*-g*
The BD2A-400-LL-Y*-G* is a versatile left angle connector designed for efficient power distribution in various applications.
Technische Daten:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


