SIEMENS - BD2A-400-LR-G* Winkel rechts X=0,36(0,38)m / Y=0,36(0,38)m 160A-400A Winkel 8...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261866
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 8.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515725671
Sonepar Artikelnummer
121073896
Hersteller Artikelnummer
BVP:261866
Hersteller Typ
BVP:261866
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261866
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
8.000 kg
- Type: Winkel rechts
- X: 0,36(0,38)m
- Y: 0,36(0,38)m
- Current rating: 160A-400A
- Angle range: 85°-175°
- Flexible angle adjustment allows for versatile installations.
- High current rating ensures safe and reliable connectivity.
- Compact design suitable for space-constrained environments.
Bd2a-400-lr-g*
The BD2A-400-LR-G* is a right-angle connector designed for effective electrical connectivity with adjustable angles.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


