SIEMENS - BD2A-400-LR-X*-G* Winkel rechts X=0,36(0,38)m-1,25m / Y=0,36(0,38)m 160A-400A...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261867
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 18.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515725688
Sonepar Artikelnummer
121073980
Hersteller Artikelnummer
BVP:261867
Hersteller Typ
BVP:261867
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261867
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
18.000 kg
- X-Bereich: 0,36(0,38)m-1,25m
- Y-Bereich: 0,36(0,38)m
- Stromstärke: 160A-400A
- Winkel: 85°-175°
- Flexibel einsetzbar für unterschiedliche Anwendungen.
- Hohe Leistungskapazität für Energieeffizienz.
- Präzise Winkelanpassung für optimierte Installation.
Bd2A-400-LR-X*-G*
Der Winkel rechts ist für den Einsatz bei X=0,36(0,38)m-1,25m und Y=0,36(0,38)m konzipiert und bietet eine ausgezeichnete Leistung für 160A-400A bei einem Winkel von 85°-175°.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


