SIEMENS - BD2A-400-LR-X* WINKEL RECHTS X 0,36M-1,25M / Y 0,36M 160A-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261852
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 18.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515725534
Sonepar Artikelnummer
121073957
Hersteller Artikelnummer
BVP:261852
Hersteller Typ
BVP:261852
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261852
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
18.000 kg
- Länge X: 0,36M - 1,25M
- Länge Y: 0,36M
- Stromstärke: 160A-400A
- Design: Winkel rechts
- Ermöglicht eine sichere und stabile Verbindung in elektrischen Installationen.
- Flexible Längenanpassung für verschiedene Anwendungen.
- Hohe Stromtragfähigkeit für anspruchsvolle Einsätze.
BD2A-400-LR-X* WINKEL RECHTS X 0,36M-1,25M / Y 0,36M 160A-400A
Das Produkt ist ein rechter Winkel Anschluss, der eine flexible Verbindung mit hohen Stromstärken ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


