SIEMENS - BD2A-400-LR-X*/Y*-G* Winkel rechts X/Y=0,36(0,38)m-1,25m 160A-400A Winkel 85°...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261869
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 28.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515725701
Sonepar Artikelnummer
121073929
Hersteller Artikelnummer
BVP:261869
Hersteller Typ
BVP:261869
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261869
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
28.000 kg
- Winkel: rechts
- X/Y: 0,36(0,38)m - 1,25m
- Stromstärke: 160A - 400A
- Winkelbereich: 85° - 175°
- Bietet Flexibilität bei der Anwendung durch variable Winkel und Längen.
- Hohe Stromstärken ermöglichen den Einsatz in leistungsstarken Systemen.
- Einfache Installation und Anpassung an verschiedene Setups.
Bd2a-400-Lr-X*/Y*-G*
BD2A-400-LR-X*/Y*-G* is a right angle connector designed to accommodate variable angles and current ratings for flexible applications.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


