Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-400-LR-X*/Y* WINKEL RECHTS X/Y 0,36M-1,25M 160A-400A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-400-LR-X*/Y* WINKEL RECHTS X/Y 0,36M-1,25M 160A-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261854

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 28.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515725558

Sonepar Artikelnummer

121073841

Hersteller Artikelnummer

BVP:261854

Hersteller Typ

BVP:261854

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261854

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

28.000 kg

    Bd2a-400-Lr-X*/Y* Winkel Rechts X/Y 0,36M-1,25M 160A-400A

    Dieses Produkt ist ein hochleistungsfähiger Winkelanschluss für die Anwendung in elektrischen Systemen mit variablen Längen und hohen Lastströmen.

    Technische Details:

    • Typ: Winkel Rechts
    • Längenbereich: 0,36M - 1,25M
    • Stromstärke: 160A - 400A

    Kunden Vorteile:

    • Flexible Längenanpassung für unterschiedliche Anwendungen.
    • Hohe Stromstärke ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.
    • Robuste Konstruktion sorgt für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie