SIEMENS - BD2A-400-LR-Y*-G* Winkel rechts X=0,36(0,38)m / Y=0,36(0,38)m-1,25m 160A-400A...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261868
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 18.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515725695
Sonepar Artikelnummer
121073959
Hersteller Artikelnummer
BVP:261868
Hersteller Typ
BVP:261868
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261868
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
18.000 kg
- X=0,36(0,38)m / Y=0,36(0,38)m-1,25m
- 160A-400A
- Winkel 85°-175°
- Offers flexibility in installation with adjustable angles.
- Handles a wide range of current ratings for versatile applications.
- Ensures reliable and efficient electrical connections.
Bd2a-400-lr-y*-g*
The BD2A-400-LR-Y*-G* is designed for precise right-angle connections in electrical installations, accommodating various angles and load capacities.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


