Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-400-LR-Y* WINKEL RECHTS X 0,36M / Y 0,36M -1,25M 160A-400A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-400-LR-Y* WINKEL RECHTS X 0,36M / Y 0,36M -1,25M 160A-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261853

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 18.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515725541

Sonepar Artikelnummer

121073927

Hersteller Artikelnummer

BVP:261853

Hersteller Typ

BVP:261853

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261853

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

18.000 kg

    Bd2a-400-lr-y* winkel rechts x 0,36m / y 0,36m -1,25m 160a-400a

    Dieses Produkt ist eine Winkelverbindung, die für den Einsatz in Schaltanlagen für elektrische Verbindungen konzipiert ist.

    Technische Details:

    • Maximale Stromstärke: 160A-400A
    • Längen: X 0,36m, Y 0,36m und 1,25m
    • Bauart: Winkel rechts

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Installation und Anschluss in Schaltanlagen.
    • Hohe Flexibilität durch verschiedene Längenoptionen.
    • Robuste Bauweise für zuverlässige elektrische Verbindungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie