Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-400-LV-G* KNIE VORNE X 0,36M / Y 0,36M 16 0A-400A WINKEL 85 GRAD-175 GRAD

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-400-LV-G* KNIE VORNE X 0,36M / Y 0,36M 16 0A-400A WINKEL 85 GRAD-175 GRAD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261862

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 8.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515725633

Sonepar Artikelnummer

121073842

Hersteller Artikelnummer

BVP:261862

Hersteller Typ

BVP:261862

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261862

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

8.000 kg

    Bd2a-400-lv-g* knie vorne x 0,36m / y 0,36m 16 0a-400a winkel 85 grad-175 grad

    This product is a versatile angle connector designed for efficient and flexible connections in various electrical applications.

    Technische Details:

    • Dimension: X 0.36m / Y 0.36m
    • Current rating: 0A - 400A
    • Angle range: 85 degrees - 175 degrees
    • Model: BD2A-400-LV-G*

    Kunden Vorteile:

    • Flexible design allows for efficient space management in installations.
    • High current rating ensures reliability in demanding applications.
    • Versatile angle options provide adaptable solutions for various configurations.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie