Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - BD2A-400-LV KNIE VORNE X 0,36M / Y 0,36M 16 0A-400A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-400-LV KNIE VORNE X 0,36M / Y 0,36M 16 0A-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261796

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 8.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169787161

Sonepar Artikelnummer

121073811

Hersteller Artikelnummer

BVP:261796

Hersteller Typ

BVP:261796

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261796

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

8.500 kg

    Bd2a-400-lv knie vorne x 0,36m / y 0,36m 16 0a-400a

    Das Produkt ist ein Knie-Vorbau mit spezifischen Abmessungen und einer Stromstärke von bis zu 400A.

    Technische Details:

    • Abmessungen: X 0,36M, Y 0,36M
    • Maximale Stromstärke: 400A
    • Modellnummer: BD2A-400-LV
    • Typ: Knie Vorne

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine zuverlässige Verbindung in Elektroinstallationen.
    • Hohe Stromtragfähigkeit für anspruchsvolle Anwendungen.
    • Kompakte Bauweise für platzsparende Installationen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie