SIEMENS - BD2A-400-LV-X*-G* KNIE VORNE X 0,36M-1,25M / Y 0, 36M 160A-400A WINKEL 85 GRA...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261863
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 18.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515725640
Sonepar Artikelnummer
121073819
Hersteller Artikelnummer
BVP:261863
Hersteller Typ
BVP:261863
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261863
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
18.000 kg
- Winkel: 85 Grad - 17,5 Grad
- Größen: X 0,36M-1,25M / Y 0,36M
- Stromstärke: 160A-400A
- Flexible Anwendungsmöglichkeiten durch variable Winkelpositionierung.
- Hohe Strombelastbarkeit für unterschiedliche Einsatzbereiche.
- Optimierte Installation durch vielfältige Längenoptionen.
Bd2A-400-Lv-X*-G* Knie Vorne X 0,36M-1,25M / Y 0, 36M 160A-400A Winkel 85 Grad-17 5 Grad
Der BD2A-400-LV-X*-G* ist ein hochgradiger Knieanschluss, der eine flexible Verbindung bei unterschiedlichen Winkeleinstellungen ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


