Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-400-LV-X* KNIE VORNE X 0,36M-1,25M / Y 0, 36M 160A-400A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-400-LV-X* KNIE VORNE X 0,36M-1,25M / Y 0, 36M 160A-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261849

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 18.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515725503

Sonepar Artikelnummer

121073873

Hersteller Artikelnummer

BVP:261849

Hersteller Typ

BVP:261849

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261849

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

18.000 kg

    Bd2a-400-lv-x* knie vorne x 0,36m-1,25m / y 0, 36m 160a-400a

    Der BD2A-400-LV-X* ist ein Robuste Knie für Hochstromanwendungen, die Flexibilität und Anpassung in einer Vielzahl von Umgebungen bieten.

    Technische Details:

    • Länge: 0,36 m - 1,25 m
    • Breite: 0,36 m
    • Nennstrom: 160 A - 400 A

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht effiziente Stromverteilung in anspruchsvollen Anwendungen.
    • Flexibles Design, das an verschiedene Installationsanforderungen angepasst werden kann.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie