Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-400-LV-X*/Y*-G* KNIE VORNE X/Y 0,36M-1,25M 160A -400A WINKEL 85 GRAD-175...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-400-LV-X*/Y*-G* KNIE VORNE X/Y 0,36M-1,25M 160A -400A WINKEL 85 GRAD-175...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261865

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 28.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515725664

Sonepar Artikelnummer

121073875

Hersteller Artikelnummer

BVP:261865

Hersteller Typ

BVP:261865

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261865

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

28.000 kg

    Bd2a-400-lv-x*/y*-g* Knie Vorne X/Y 0,36M-1,25M 160A -400A Winkel 85 Grad-175 Grad

    Der BD2A-400-LV-X*/Y*-G* ist ein flexibles Kniegelenk, das für Anwendungen mit einem Winkelbereich von 85 bis 175 Grad entwickelt wurde und Stromstärken von 160A bis 400A unterstützt.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 160A - 400A
    • Winkelbereich: 85 Grad - 175 Grad
    • Montagelängen: 0,36M bis 1,25M

    Kunden Vorteile:

    • Flexibilität bei der Anwendung durch variablen Winkelbereich.
    • Optimale Anpassung an verschiedene Platzverhältnisse durch einstellbare Montagelängen.
    • Sichere Leistungsübertragung dank hoher Stromstärke.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie