SIEMENS - BD2A-400-LV-X*/Y* KNIE VORNE X/Y 0,36M-1,25M160 A-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261851
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 28.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515725527
Sonepar Artikelnummer
121073978
Hersteller Artikelnummer
BVP:261851
Hersteller Typ
BVP:261851
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261851
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
28.000 kg
- Modell: BD2A-400-LV-X*/Y*
- Typ: Knie Vorne X/Y
- Messbereich: 0,36M-1,25M
- Nennstrom: 160 A bis 400 A
- Flexibilität in der Anwendung durch anpassbare Nennströme.
- Erhöhte Sicherheit durch moderne Schutztechnologien.
- Zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Industrieumgebungen.
Bd2a-400-lv-x*/y* Knie Vorne X/Y 0,36M-1,25M 160 A-400A
Der BD2A-400-LV-X*/Y* ist ein hochmoderner Schaltkreisunterbrecher, der für den Einsatz in industriellen Anwendungen konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


