SIEMENS - BD2A-400-LV-Y*-G* KNIE VORNE X 0,36M / Y 0,36M-1, 25M 160A-400A WINKEL 85 GRA...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261864
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 18.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515725657
Sonepar Artikelnummer
121073917
Hersteller Artikelnummer
BVP:261864
Hersteller Typ
BVP:261864
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261864
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
18.000 kg
- Maße: X 0,36M / Y 0,36M-1,25M
- Nennstrom: 160A-400A
- Winkel: 85 Grad-17 5 Grad
- Flexibel einsetzbar für verschiedene Anwendungen in der Elektroinstallation.
- Bietet hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unter Belastung.
- Einfacher Einbau und Anpassung durch variable Maße.
Bd2A-400-Lv-Y*-G*
Das Produkt ist eine KNIE VORNE mit einem Winkel von 85 Grad für Anwendungen im Bereich der Elektroinstallation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


