Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-400-LV-Y* KNIE VORNE X 0,36M / Y 0,36M-1, 25M 160A-400A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-400-LV-Y* KNIE VORNE X 0,36M / Y 0,36M-1, 25M 160A-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261850

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 18.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515725510

Sonepar Artikelnummer

121073894

Hersteller Artikelnummer

BVP:261850

Hersteller Typ

BVP:261850

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261850

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

18.000 kg

    Bd2a-400-lv-y* knie vorne x 0,36m / y 0,36m-1, 25m 160a-400a

    Das Produkt ist ein Knie für elektrische Anwendungen mit einer ausgezeichneten Isolation und Flexibilität.

    Technische Details:

    • Maximale Stromstärke: 160A bis 400A
    • Maße: X 0,36m, Y 0,36m-1, 25m
    • Material: Hochwertige Isolierstoffe

    Kunden Vorteile:

    • Verbesserte Sicherheit durch hohe Isolationswerte
    • Einfache Installation durch flexible Designoptionen
    • Hohe Zuverlässigkeit unter verschiedenen Betriebsbedingungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie