SIEMENS - BD2A-400-ME-MBAL BD2A MITTENEINSPEISUNG 400A FUER EINLEITERKABEL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:611110
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A
Einspeisungsstelle - Mitte
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169817202
Sonepar Artikelnummer
121074031
Hersteller Artikelnummer
BVP:611110
Hersteller Typ
BVP:611110
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:611110
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
400 A
Einspeisungsstelle:
Mitte
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
1000 mm
Breite:
650 mm
Höhe:
224 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
28.000 kg
- Maximaler Strom: 400A
- Geeignet für Einleiterkabel
- Robuste Bauweise für hohe Zuverlässigkeit
- Einfacher Anschluss und Installation
- Erhöhte Effizienz in der Energieverteilung
- Längere Lebensdauer dank hochwertiger Materialien
- Reduzierte Ausfallzeiten durch einfache Wartung
- Optimierte Platznutzung durch kompaktes Design
Bd2A-400-Me-Mbal Bd2a Mitteneinspeisung 400A Fuer Einleiterkabel
Die BD2A Mitteneinspeisung ermöglicht eine effektive Einspeisung für Einleiterkabel mit einer maximalen Stromstärke von 400A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


