Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-400-ME MITTENEINSPEISUNG OHNE KLEMMBLO CK 400A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-400-ME MITTENEINSPEISUNG OHNE KLEMMBLO CK 400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261997

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A

  • Einspeisungsstelle - Mitte

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169787680

Sonepar Artikelnummer

121074002

Hersteller Artikelnummer

BVP:261997

Hersteller Typ

BVP:261997

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261997

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

400 A

Einspeisungsstelle:

Mitte

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Länge:

1000 mm

Breite:

753 mm

Höhe:

224 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

28.000 kg

    Bd2A-400-Me Mitteneinspeisung Ohne Klemmblock 400A

    Die BD2A-400-ME MITTENEINSPEISUNG OHNE KLEMMBLOCK 400A dient der effizienten Energieverteilung und -einspeisung in elektrischen Systemen.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 400A
    • Typ: Mitteneinspeisung ohne Klemmblock
    • Geeignet für: Einsatz in elektrischen Anlagen

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Installation aufgrund des designs ohne Klemmblock.
    • Erhöhte Effizienz in der Energieverteilung für bessere Leistung.
    • Robuste Konstruktion für eine langlebige Nutzung unter verschiedenen Bedingungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie