SIEMENS - BD2A-400-TH RICHTUNGSAENDERUNG T-KASTEN HIN TEN 160-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261797
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 12.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169787178
Sonepar Artikelnummer
121073834
Hersteller Artikelnummer
BVP:261797
Hersteller Typ
BVP:261797
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261797
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
12.800 kg
- Strombereich: 160-400 A
- Typ: Richtungsschalter
- Gehäuse: T-Kasten
- Verbesserte Sicherheit bei der Steuerung von elektrischen Strömen.
- Einfach zu installieren und zu bedienen.
- Robuste Konstruktion für lange Lebensdauer.
Bd2a-400-th richtungsaenderung t-kasten hin ten 160-400a
Der BD2A-400-TH ist ein Richtungsschalter für den sicheren Betrieb in Anwendungen mit einem Strombereich von 160 bis 400 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


