SIEMENS - BD2A-400-TL RICHTUNGSAENDERUNG T-KASTEN LIN KS 160-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261798
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 12.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169787185
Sonepar Artikelnummer
121073909
Hersteller Artikelnummer
BVP:261798
Hersteller Typ
BVP:261798
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261798
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
12.800 kg
- Nennstrom: 160-400A
- Typ: T-Kasten
- Anwendung: Richtungsaenderung
- Kompatibel mit verschiedenen Siemens Lin Modellen
- Ermöglicht effiziente und zuverlässige Richtungsaenderungen in elektrischen Systemen.
- Hohe Flexibilität bei der Integration in bestehende Systeme.
- Optimierte Leistung und geringerer Platzbedarf durch kompaktes Design.
Bd2a-400-tl richtungsaenderung t-kasten lin ks 160-400a
Der BD2A-400-TL ist ein Richtungsaenderungs T-Kasten für Anwendungen mit einem Nennstrom von bis zu 400A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


